エレベーターキャビネット スリムタイプ

エレベーターキャビネット スリムタイプ ナカバヤシ

省スペース設計のスリムなエレベーターキャビネット

セット内容ランタン+単3型水電池10本、転倒防止プレート、非常持出7点セット〈アルミシート180×90cm、笛(アルミ製)、AM/FMラジオ&ライト&サイレン付(単4電池3本使用)、マスク(不織布+活性炭)、ロープ(長さ3m)、軍手(滑り止め付)、非常用持出し袋〉 材質(本体)スチール粉体焼付塗装 本体質量(kg)7.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×800 総耐荷重(kg)50 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31133402 EVC-102DN ニューグレー ダイヤルロック
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31133418 EVC-102DW ホワイト ダイヤルロック
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31133427 EVC-102HN ニューグレー 引手
47,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31133436 EVC-102HW ホワイト 引手
47,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする