エレベーターキャビネット コンパクトタイプ
コンパクトサイズのエレベーターキャビネット
セット内容ランタン+単3型水電池10本、転倒防止プレート、非常持出7点セット〈アルミシート180×90cm、笛(アルミ製)、AM/FMラジオ&ライト&サイレン付(単4電池3本使用)、マスク(不織布+活性炭)、ロープ(長さ3m)、軍手(滑り止め付)、非常用持出し袋〉
材質(本体)スチール粉体焼付塗装
本体質量(kg)5.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×550
総耐荷重(kg)50
内容量1個