曜日別特売

MOTUL 710 2T

MOTUL 710 2T - MOTUL
(1件のレビュー)

分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。
強力な油膜特性を保ち、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。

用途2ストロークバイク専用(分離・混合両用)、オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで対応。適合規格API TC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※海外仕様モデルになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131853MOT-023
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131853
2017-06-11
用途: バイクの混合ガソリン作成

並行輸入品の様ですが問題なく使用出来ました。消耗品が安価に入手でき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする