壁掛 Q-hiファン 熱交換形

壁掛 Q-hiファン 熱交換形 Panasonic(パナソニック)

給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(電気式)
コールドドラフト防止機構
・給気量制御シャッター付(手動式)
Φ110mmの丸穴ひとつの省施工
速結端子付

適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様強制同時給排・強-弱・電気式シャッター、24時間常時換気推奨 質量(kg)4.3 消費電力(W)(50/60Hz)(常時・強)16/17.5、(常時・弱)14/14 騒音値(dB)(50/60Hz)(常時・強)35/35、(常時・弱)25/23.5 色(マンセル値)9YR8.4/0.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(常時・強)27/27、(常時・弱)18/16.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(常時・強)41/40、(常時・弱)27/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(常時・強)41/40、(常時・弱)27/23 内容量1台
注意
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してください。
※特に寒い時や、室内湿度が高い時は、運転時に本体の表面や内部に結露が発生することがありますので布等でふきとってください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※パイプの結露防止のため、必ず断熱材を巻いてください。
※一般地でも使用できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31310913 FY-8XJY
53,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする