Panasonic(パナソニック)
丸形パイプフード 樹脂製 水切板付
溶断温度(℃)
72
仕様
水切り板付き
表面仕上げ
ポリエステル粉体焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31310947
FY-MTP04-C
ベージュ
P.P樹脂
2.1Y7.7/1.1
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31310956
FY-MTP04-K
ブラック
ステンレス(SUS304)製
N1.5
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください