曜日別特売

フレキシブル継手(2層管用)

フレキシブル継手(2層管用) - Panasonic(パナソニック)

2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m
適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E
ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備
エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m

内容量1台
注意
※フレキシブル継手を使用する場合は、必ずダクト(2層管・別売品)を準備してください。屋外フードとフレキシブル継手は直接接続できないので、2層管が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311026FY-PFW04
10,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする