曜日別特売

パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター

パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311157FY-FDC1011A
2,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 換気扇のフィルター交換
不動産業

一年に1回交換する換気扇のフィルターとして購入しました。
Panasonic製の換気扇専用のフィルターですが、値段は少々高いです。一度、互換フィルターも使ってみましたが、作りがイマイチですぐに壊れそうだったので、購入するのを正規品に戻しました。
今回は、モノタロウから割引の案内が来てましたので、それを利用して購入した次第です。

対象商品 : 31311157
2024-04-30
用途: 常に換気扇にはまってます
建設業・工事業

きれいなフィルターになってうれしいです。
水洗いができたりするといいのになと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする