曜日別特売

ダクト用中間部材 電動シャッター

ダクト用中間部材 電動シャッター - Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動シャッター - Panasonic(パナソニック)

換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。

消費電力(W)(駆動時)4.5以下仕様常時閉鎖式内容量1台
注意
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
※油煙の発生するところでは使用しないでください。
※センサー付の換気装置とは連動はできません。
※浴室用として使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
直管相当長(m)
漏煙量(m3/h)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
圧損係数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31315576FY-MSW04呼び径1009(20Pa時)2.4以下(電動気密シャッターの気密性能)16513931597157421.81.6
17,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315585FY-MSW06呼び径1506(20Pa時)5.3以下(電動気密シャッターの気密性能)200190340147204410.82.0
22,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする