Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用
台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様
天井埋込形換気扇用
材質
アルミ
内容量
1枚
注意
※樹脂製ルーバーとの組合せはできません。現在ご使用中のL11,L03,L17タイプのルーバーにもご使用できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315646
FY-FA241
FY-24BM6K
200
229
180
39.5
¥
5,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315655
FY-FA271
FY-27BM7・FY-27BMS7・FY-27BK7
230
259
210
40.9
¥
5,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315664
FY-FA321
FY-32BS7・FY-32B7M(H)・FY-32BK7H(M)
283
312
263
43.5
¥
6,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315673
FY-FA381
FY-38BS7・FY-38B7M(H)・FY-38BK7M(H)
350
379
330
44.2
¥
7,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください