Panasonic(パナソニック)
コントロール部材 24時間常時換気用
運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合
2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
適合機種
FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)
1
起動電流(A)
3
許容周囲温度(℃)
使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
適合電線径(Φmm)
Cu単線Φ1.6~Φ2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31316145
FY-THKS01V
¥
17,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください