Panasonic(パナソニック)
レンジフード 浅形レンジフード
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色
ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口
300×110
内容量
1台
注意
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
※5方向排気背面・左・右・上部2ヵ所
※取付金具には吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31316924
FY-60HF4SD2
11
¥
76,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31316933
FY-70HF4
12
¥
97,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31316915
FY-60HF4
11
¥
70,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください