レンジフード用部材 取付枠アダプター

レンジフード用部材 取付枠アダプター - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材

材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31317588FY-AC256
9,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31317588
2022-02-22
用途: 換気口の補修
不動産業

排気口をダクトホースと連結させるときに使いました。取付安かったです。

対象商品 : 31317588
2020-06-10
用途: レンジフード部材
電気・ガス・熱供給・水道業

すっきりダクトが収まります。隠れたところも綺麗に工事できます。作業性も抜群!お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 31317588
2018-11-25
用途: レンジフード工事
農・林・水産業

接続部がもう少し長いとよい。
 蛇腹パイプを取り付ける締め付けバンで直接取り付けられるから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする