Panasonic(パナソニック)
浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
材質
ステンレス製t1.5mm
仕様
防火ダンパー付
適合機種
FY-13U2、FY-13GH2
適合壁厚(mm)
100~180
溶断温度(℃)
72
内容量
1台
注意
※延焼のおそれのある場合や防火区画に設置する際は、防火ダンパーが必要です。
※万一火災が発生した場合は、温度ヒューズが作動してダンパーを閉じ延焼を防ぎます。防火ダンパー及び防火ダンパー付属部は、密閉または半密閉の燃焼器具(給湯器・ふろがま等)の排気には絶対に使用しないでください。
※浴室用換気扇設置の場合は、必ずアース工事を行ってください。
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319347
FY-HSXA13
¥
25,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください