屋上換気扇 全体換気用 標準形

屋上換気扇 全体換気用 標準形 Panasonic(パナソニック)

仕様標準形 寸法E(mm)50 内容量1台
注意
※使用時の周囲空気条件/温度:20~60℃、相対湿度90%以下
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
羽根寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31324152 FY-60SQE-C 60 53 0.75 1500 三相200
595,000
479,800
527,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
31324177 FY-75SQE-C 75 80 1.5 1400 三相200
842,000
649,800
714,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
31324107 FY-30SQK-B 30 12.5 0.07 950 単相100
166,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31324116 FY-40SQE-B 40 27 0.25 1100 三相200
235,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31324125 FY-45SQE-B 45 28 0.55 1100 三相200
282,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31324134 FY-55SQE-B 55 34 0.55 1000 三相200
337,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31324195 FY-90SQE-C 90 106 2.2 1300 三相200
746,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31324204 FY-90SQG-C 90 98 1.5 1300 三相200
675,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする