Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー リフォーム用
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質
PP樹脂
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口面積(cm
2
)
ルーバー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31306555
FY-27L93
399
22×380
¥
6,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31306573
FY-32L93
671
23.5×450
¥
7,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください