Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
運用機種(公称ハネ径)(cm)
25
仕様
25cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.2
寸法H(mm)
137
寸法A(mm)
330
寸法F(mm)
165
寸法D(mm)
268
寸法E(mm)
263
寸法B(mm)
303
寸法C(mm)
298
板厚(mm)
(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
268
シャッター
2
内容量
1台
注意
※多量の油煙が発生する場所では使用できません。
※給気時は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320783
FY-GAX253
¥
32,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください