Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
運用機種(公称ハネ径)(cm)
30
仕様
30cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
122
寸法A(mm)
381
寸法F(mm)
210
寸法D(mm)
319
寸法E(mm)
314
寸法B(mm)
354
寸法C(mm)
349
板厚(mm)
(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
319
シャッター
3
内容量
1台
注意
※多量の油煙が発生する場所では使用できません。
※給気時は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320792
FY-GAX303
¥
37,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください