Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
運用機種(公称ハネ径)(cm)
45
仕様
45cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.1
寸法H(mm)
137
寸法A(mm)
574
寸法F(mm)
320
寸法D(mm)
492
寸法E(mm)
487
寸法B(mm)
539
寸法C(mm)
540
板厚(mm)
(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
492
シャッター
4
内容量
1台
注意
※防火ダンパ付屋外フドとは共締めできません。
※多量の油煙が発生する場所では使用できません。
※給気時は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320826
FY-GAX453
¥
58,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください