天井埋込形ナノイー発生機 エアイー
本体スイッチ付
運転ランプ明るさ調整機能付
気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:16.5m(210畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~35mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ200
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
定格単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/7.5
機能循環送風
騒音値(dB)(50/60Hz)24.0/24.0
風量(m3/h)(50/60Hz)29/29
内容量1台
注意
※火気、油煙の発生するところでは使用できません。※浴室など、湿気の多いところでは使用できません。
※火災警報器の近くに本体を設置しないでください。本体と火災警報器の距離は1.5m以上離してください。設置が困難な場合、所轄消防署にご相談ください。
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31324642 | FY-16S | 44908020 | FY-20SX |
![]() |
天井埋込形ナノイー発生機 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥47,980 税込¥52,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |