ALMIGHTY(オールマイティ)LS

ALMIGHTY(オールマイティ)LS mizuno(ミズノ)
(17件のレビュー)

丈夫
1.爪先の人工皮革は耐久性をアップするために強い材料を使用
2.履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い
ソフト(中敷・足口周り・ベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地
ソール(耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいい)
樹脂製先芯搭載
反射板付き
軽さを追求した設計

規格JSAA A種(普通作業用)認定合格品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 足幅3E 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
標準質量(g/片足)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31324992 C1GA170001 22.5 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31325008 C1GA170001 23 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325017 C1GA170001 23.5 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325026 C1GA170001 24 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325035 C1GA170001 24.5 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325044 C1GA170001 25 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325053 C1GA170001 25.5 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325062 C1GA170001 26 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325078 C1GA170001 26.5 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325087 C1GA170001 27 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325096 C1GA170001 27.5 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325105 C1GA170001 28 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325114 C1GA170001 29 ホワイト×レッド×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325123 C1GA170005 24.5 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325132 C1GA170005 25 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325148 C1GA170005 25.5 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325157 C1GA170005 26 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325166 C1GA170005 26.5 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325175 C1GA170005 27 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325184 C1GA170005 27.5 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325193 C1GA170005 28 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325202 C1GA170005 29 グレー×ブラック×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31325218 C1GA170014 24.5 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31325227 C1GA170014 25 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325236 C1GA170014 25.5 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325245 C1GA170014 26 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325254 C1GA170014 26.5 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325263 C1GA170014 27 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325272 C1GA170014 27.5 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325288 C1GA170014 28 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325297 C1GA170014 29 ネイビー×シルバー×グリーン 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325306 C1GA170062 22.5 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31325315 C1GA170062 23 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31325324 C1GA170062 23.5 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31325333 C1GA170062 24 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31325342 C1GA170062 24.5 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31325358 C1GA170062 25 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325367 C1GA170062 25.5 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325376 C1GA170062 26 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325385 C1GA170062 26.5 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325394 C1GA170062 27 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325403 C1GA170062 27.5 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325412 C1GA170062 28 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
31325428 C1GA170062 29 レッド×シルバー×ブラック 約335(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83633655 C1GA170009245 24.5 ブラック×シルバー×ブルー 約345(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83633682 C1GA170009250 25 ブラック×シルバー×ブルー 約345(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83633707 C1GA170009255 25.5 ブラック×シルバー×ブルー 約345(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
83633734 C1GA170009260 26 ブラック×シルバー×ブルー 約345(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
83633752 C1GA170009265 26.5 ブラック×シルバー×ブルー 約345(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
83633777 C1GA170009270 27 ブラック×シルバー×ブルー 約345(26cm)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
83633795
2020-10-19
用途:
機械作業
有限会社紙谷工業所 様

凄く履きやすく、軽いので足が疲れないです、
防水処理もしていりますので汚れにくい。

対象商品:
31325376
2020-05-16
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

普通のスニーカーに見えて実は安全靴ってのが電車移動の際には荷物が減らせて嬉しいです。
もちろん安全靴としても滑りにくくてかっこいいです。

対象商品:
31325166
2019-12-02
用途:
客先訪問で仕様
上野チエン株式会社 様

通常の安全靴より軽く見た目もオシャレで快適です。現場見学でも使用します。

対象商品:
31325087
2019-11-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で足が疲れにくく履きやすい。
水が侵入しにくい。

対象商品:
31325166
2019-04-07
用途:
車両積み込みに伴う軽作業
有限会社 青木貴志商会 様

自分は割と甲が高く指先は広めですが、当たって痛い思いをする様な事もなく
レビューで他の方が言われているように軽量、使い始めてまだ日は経ていませんが
つま先の耐久性も高そうな感じがします。色や質感も無難な感じ。

対象商品:
31325254
2019-07-15
用途:
仕事用の安全靴

紺色と黄色のツートンだと思っていましたが、黄色く見えていた部分は蛍光キミドリで少々派手目だと思った方が良いです。

対象商品:
31325062
2019-05-02
用途:
工場内での作業
製造業

側面は大変柔らかそうですごく軽いです。未だ使用していないので、
履いた感想はありませんが、期待しています。あとは耐久性がどれだけあるか
ですね。

対象商品:
31325263
2019-04-15
用途:
鋼製建具取り付け時
建設業・工事業

底が柔らかく軽いとても履きやすい
あとは耐久性はどうかと紐が短い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする