LED電球 ハロゲン電球形 スポットタイプ
口金E11
電球の種類LED
電球形状ハロゲン電球形
定格消費電力(W)6.8
定格電圧(V)100V
光色電球色
仕様屋内用
質量(g)80
定格寿命(時間)40000
内容量1本
注意
※調光(明るさが調節できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。※屋外では使用できません。
※密封形器具に使用した場合、種類によっては、器具内の温度が高くなると保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。また器具によっては使用できない場合があります。断熱材施工器具[SGI、SG、SB形表示器具]では使用できません。
LED電球 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40771255
2017-05-19
- 用途:
- 夜間、展示品のライトアップ
自動車・二輪車・自転車関連業
電球の耐久性を考え、LEDを購入。ハロゲン光に近くて良い。思っていた以上に明るかった。後は寿命に期待。