剪定鋏 樹脂柄 軽量タイプ
樹脂柄タイプなので軽量です!サイズも小さめなので女性の作業者にもおすすめです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。
全長(mm)177
刃長(mm)45
切断能力(Φmm)(生木)10
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂
質量(g)161
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木、果樹
内容量1丁
注意
※剪定鋏ですので金属や樹脂等の切断には使用しないでください。※庭木を剪定する際は枝に対して斜め45度の角度で切ってください。
※太くて切りにくい枝は無理せずに回すようにして切ってください。
※刃欠けの原因になるので横方向にコジらないでください。
※ご使用後は汚れを取り、可動部等に油を差してください。
鋏 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31478195 | - | 68222342 | SGP-49 |
![]() |
剪定鋏 | 千吉 | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31478195
2022-01-18
- 用途:
- 枝切り
特定非営利活動法人 みんなのまち草の根ネットの会 様
(その他業種)
ロックがちょっと使いにくい。指をたまに挟んで、痛いことがある。
- 対象商品:
- 31478195
2021-06-05
- 用途:
- 植木の剪定に使います。
有限会社 人吉スイコー 様
(農・林・水産業)
切れ味は良好だが゜軸の近くを握って使う場合手を挟みます、丸くしたら良いと思います。
- 対象商品:
- 31478195
2019-10-15
- 用途:
- 枝の選定
農・林・水産業
切れ味は良いと思いますが握り部が小振りで男性では少し使いづらい。またバネも弱そうである。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 31478195
2019-11-20
- 用途:
- 花の調整等
農・林・水産業
切れ味は良いが、使っているうちにすぐにネジがゆるんで固くなってしまう。
六角をそばに置いておかないとダメなので面倒。
1人が参考にしています