シンフォニーAR

シンフォニーAR 島製作所 シンフォニーAR 島製作所

肘置きがやわらかウレタン素材!!安心して身体をゆだねることができます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
肘をハンドルにつけた状態でも使っていただけます。ウレタン仕様で快適な柔らかさです。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
ブレーキの微調整も簡単にできます。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。

積載荷重(kg)(バッグ)5 耐荷重(kg)75 仕様前輪3WAYキャスター、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付 質量(kg)6.8 タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×15×17 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)56×70×81~90、(収納時)56×42×87 高さ調節4段階(ピッチ約3cm) 座面高(cm)43 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×27 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 31330513
- 31330513
31330513 - ピンクブロック
61,500
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
- 31330522
- 31330522
31330522 - BKブロック
61,500
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする