使用しやすいコンパクト歩行車。高さは約93cmのHIタイプ。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
ハンドルの高さが約93cmまで調節可能。HIタイプで身長の高い方にも使いやすく、軽量でコンパクトな設計です。
バッグに持ち手がついており、車体から外して使用できます。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。