曜日別特売

シンフォニーSP

シンフォニーSP - 島製作所シンフォニーSP - 島製作所シンフォニーSP - 島製作所

コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。

耐荷重(kg)100積載荷重(kg)(バッグ)5仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル質量(kg)5.9タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5高さ調節4段階(ピッチ約3cm)座面高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31330635-格子紺
38,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31330644-CLブラウン
38,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする