デュオDX

デュオDX 島製作所

多機能で使いやすいスタンダードシルバーカー。座面部低反発シート使用で座り心地抜群! !
操作しやすいU字型ハンドル。U字型なので安定した歩行ができます。
肘掛調節可能。3段階の調節が可能。
駐車用ストッパレバー。
買い物カゴを載せることができます。エコバッグ付(カゴは付いていません)。
座面2WAY開閉。ベーシックな座面上開き。開口広々、荷物の出し入れの際に座面が閉まることない座面前開き。
ワンタッチ折たたみレバーで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。

耐荷重(kg)100 積載荷重(kg)(バッグ)10 仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、折りたたんでコンパクト、傘受け付 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)6.5 タイヤサイズ(前輪)18.5cm、(後輪)18.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)31×35×20、(小袋)26×7×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)51.5×64.5×83.5~91.5、(収納時)51.5×40×77 高さ調節4段階(ピッチ約2.7cm) 座面高(cm)46 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)35×33 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31330696 - Pブルー
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31330705 - Pブラウン
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする