スタイリッシュなシルバーカー。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)80積載荷重(kg)(カゴ)20仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル質量(kg)5.2タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91高さ調節3段階(ピッチ約4cm)座面高(cm)49座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30内容量1台