グリセリン圧力計用ダンパー

グリセリン圧力計用ダンパー - ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
使用流体
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用流体
質量(g)
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31332963SAD-2T一般石油系作動油210G1/4×R1/4
2,670
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31332972SAD-3T一般石油系作動油220G3/8×R3/8
2,670
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31332988F-SAD-2Tりん酸エステル系作動油210G1/4×R1/4
3,060
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332997F-SAD-3Tりん酸エステル系作動油220G3/8×R3/8
3,060
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333006W-SAD-2T水-グリコール系作動油、空気210G1/4×R1/4
3,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
31333015W-SAD-3T水-グリコール系作動油、空気220G3/8×R3/8
3,820
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする