京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切削工具 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ジグソーブレード ナイフブレード ナイフブレード 注文コード 用途ダンボール・繊維製品ゴム 刃渡り(mm)73 全長(mm)100 トラスコ品番786-5058 材質SK材 切断能力(mm)(ゴム)10以下、(ダンボール)30以下、(発泡スチロール)50以下 内容量1本 注意 ※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6641957 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31336856 6641957 ¥1,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジグソー刃ブレードセット 京セラ 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ エアソーブレード SIGNET(シグネット) 税込¥1,538 ¥1,398 セイバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ レシプロブレードBIBlue マキタ 税込¥2,748~ ¥2,498~ エアージェット(1本ノズルセット) TRUSCO 税込¥16,478~ ¥14,980~ クロスバイス モノタロウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (22) 先交換式モジュラーシステム シャンク BT-ODP タンガロイ 税込¥26,378~ ¥23,980~ 油水分離装置 Shuman 税込¥461,780 ¥419,800 バスケットへ デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガン 税込¥68,178~ ¥61,980~ デバリングツール用アクセサリー ミシガン 税込¥1,538~ ¥1,398~ エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金 共立 税込¥142,780~ ¥129,800~ 油圧両締めセンターバイス KW-150用口金 共立 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金 共立 税込¥120,780 ¥109,800 エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立 税込¥637,780 ¥579,800 バスケットへ エアー両締めセンターバイス KAW-135 共立 税込¥483,780 ¥439,800 バスケットへ 豊和用 円形生爪 THECUT 税込¥9,678~ ¥8,798~ 北川・豊和・松本用 円形生爪 THECUT 税込¥32,978~ ¥29,980~ (1) 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT 税込¥4,838~ ¥4,398~ レンチ THECUT 税込¥835~ ¥759~ 輝丸用ロケーター THECUT 税込¥10,668~ ¥9,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品