ROAD RACING 5W40は、中~大排気量バイクや水冷マルチエンジンなど、高回転型の高性能バイクに最適で、サーキット走行からストリート走行まで幅広く対応します。
7100の5W40を使っていましたが、水温がぜんぜん変わり(下がり)ます。いつもはレッドまで6段階のバーグラフの2番めなのですが、冬場、、巡航しているとひと目盛り下がります。長時間のアイドリングに近い渋滞などでは変わりませんが、それだけ冷却性が良いということなので、そういうときも安心感があります。元々0.8Lしかオイルが入らないので、熱量的には厳しいのはわかっていましたが、やはり良いオイルは良いです。