画像準備中

300V FACTORY LINE ROAD RACING 5W40

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード31378007 品番11102450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ROAD RACING 5W40は、中〜大排気量バイクや水冷マルチエンジンなど、
高回転型の高性能バイクに最適で、サーキット走行からストリート走行まで幅広く対応します。

ベースオイル100%化学合成(エステルコア) SAE5W40 用途4サイクル2輪(ロードレース)用(競技系) 仕様4ストロークエンジン用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31377998
2020-04-24
用途:
ビクスク用に
サービス業

7100の5W40を使っていましたが、水温がぜんぜん変わり(下がり)ます。
いつもはレッドまで6段階のバーグラフの2番めなのですが、冬場、、巡航しているとひと目盛り下がります。長時間のアイドリングに近い渋滞などでは変わりませんが、それだけ冷却性が良いということなので、そういうときも安心感があります。
元々0.8Lしかオイルが入らないので、熱量的には厳しいのはわかっていましたが、やはり良いオイルは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする