曜日別特売
11102411 300V FACTORY LINE ROAD RACING 5W40 MOTUL 31377998

300V FACTORY LINE ROAD RACING 5W40

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード31377998品番11102411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

ROAD RACING 5W40は、中~大排気量バイクや水冷マルチエンジンなど、
高回転型の高性能バイクに最適で、サーキット走行からストリート走行まで幅広く対応します。

用途4サイクル2輪(ロードレース)用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステルコア)SAE5W-40仕様4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31377998
2020-04-24
用途: ビクスク用に
サービス業

7100の5W40を使っていましたが、水温がぜんぜん変わり(下がり)ます。
いつもはレッドまで6段階のバーグラフの2番めなのですが、冬場、、巡航しているとひと目盛り下がります。長時間のアイドリングに近い渋滞などでは変わりませんが、それだけ冷却性が良いということなので、そういうときも安心感があります。
元々0.8Lしかオイルが入らないので、熱量的には厳しいのはわかっていましたが、やはり良いオイルは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする