曜日別特売

3000 PLUS 4T 20W50

3000 PLUS 4T 20W50 - MOTUL
(17件のレビュー)

3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、
1980~1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。

用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
注意
※直送商品は個人宅様への配送をお引き受けいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378208113013501缶(20L)ミネラル20W-50SJ20
43,200
42,900
47,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43617009113013111箱(1L×12缶)ミネラル20W-50SJ1
25,920
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31378192113013111缶(1L)ミネラル20W-50SJ1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
313781921130131112543758113424画像準備中3000 PLUS 4T 20W50 API:SN JASO規格MA2 1LMOTUL1個(1L)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378192
2024-03-21
用途: 旧車バイクに
ケン・クリーンサービス建設業・工事業

旧車バイクに使用。
安定のMOTUL ずっと愛用しています

1が参考にしています
対象商品 : 31378192
2023-06-02
用途: エンジンオイル交換

空冷エンジン向け、旧車向けとして粘度50のエンジンオイルは欠かせない一方で、選択肢が豊富とは言い難い状況下にある。その中で、本品は廉価といえ、かつ、十分な性能を有しているように感じている。

1が参考にしています
対象商品 : 31378192
2023-08-27
用途: ハーレーエンジンオイル
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

スペクトロが取り扱い中止になって代わりのオイル探してました。今のところ大丈夫そうです。

対象商品 : 31378192
2023-06-08
用途: 愛車の手入れ
卸売・小売業

古いカブに使用します。15W50が良かったので、20W50はどうかと思い注文しました。次回のオイル交換使用します。楽しみです。

対象商品 : 31378192
2022-05-07
用途: バイク(旧車)のOIL交換

旧車にはとてもあってるとおもいます。
このOILを、4年以上つかってます。
エンジンの調子はとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31378192
2022-07-26
用途: ハーレーのオイル交換

安心のモチュール、ハーレーに長年使ってます。何も問題はありません。
当然ですが、外気温が5度以下になるとセルモーターの回りが苦しくなりますね。

対象商品 : 31378192
2021-05-08
用途: バイクメンテナンス
その他業種

20W-50オイルはあまり種類が選べないので消極的理由で選んだが、BMWのR259系エンジンで問題なく使用出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 31378192
2021-02-11
用途: エンジンオイルの交換

鉱物油指定の古いオートバイには最適だと思います。オイルにじみもほとんどなく、オーバーヒートも低減しています。そしてモノタロウが一番安いと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする