多用途・中粘度接着剤クイックボンドC

多用途・中粘度接着剤クイックボンドC 関西ポリマー研究所
(1件のレビュー)

とにかくよくつく!
趣味・家庭用品・自動車・電気用品などさまざまな物の補修・接着にお使いいただけます。

用途釣竿・プラモデル・模型・標本・サンダル・カッパ・冷蔵庫・ワイパーなどの接着に 成分シアノアクリレート(100%) 接着剤化学反応形接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ 内容量1本(3g)
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素、シリコン系樹脂等の接着は不適です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30655652 -
400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30655652
2020-06-07
用途:
修理
教育・研究機関

とても使用しやすく、接着力も満足です。蓋をして置いておいても固まらないんので、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする