クイックルワイパー ハンディ 取替用
適合クイックルワイパーハンディ、クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ用
トラスコ品番855-0894
材質ポリエチレン、ポリエステル
寸法(mm)約170×80
質量(g)45
タイプ取替え用
シリーズクイックル
アズワン品番64-9722-01
内容量1パック(3枚)
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31377395 | 取り替え用3枚 | 80782496 | ー |
![]() |
クイックルハンディ 取り替え用シート 4枚入 | 花王 | 1個(4枚) | ¥509 税込¥560 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 31377395
2020-10-16
- 用途:
- 事務所の掃除用
建設業・工事業
事務所の書類の上の埃もさっと取れるので大変助かります。パソコンまわりの汚れもこすらないで取れるので有難いです。テレワークが増えたので埃は大敵なので重宝しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31377395
2020-05-23
- 用途:
- 毎日掃除ができます。
株式会社ブルーカンパニー 様
(サービス業)
高い所の掃除、脚立を持ってきて掃除をしていましたが、今では簡単に、高い所も脚立なしで掃除ができます。
ドラッグストアーで値段を見ると高かったので、もの太郎さんで購入をしました。
1人が参考にしています