ネットワークカメラ H.264&JPEG対応 BB-ST162A
マイクロホン
内蔵マイクまたは外部マイク(別売)
Φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2.2 kΩ
マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式、 供給電圧:3.3 V±0.5 V
ライン入力時/入力レベル : 約-10 dBV
用途屋内タイプ
使用場所屋内
付属品スタンド、落下防止ワイヤー、SDカードカバー、電源用端子台、セットアップCD-ROM
材質/仕上(本体)PC・ABS樹脂/セイルホワイト色、(レンズカバー)クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)345(本体のみ)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)、DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×74(本体のみ、突起部除く)
消費電力PoE:130 mA(クラス2機器)約6.2W / DC12V :430 mA、約5.2W
使用環境温度(℃)0~40
外部端子アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力、GND、+12V
オーディオ機能Φ3.5mmステレオミニジャック、出力インピーダンス:約560Ω、ラインレベル
出力端子(調整用モニター)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック
使用環境湿度(%)20~90(結露しないこと)
内容量1台
Φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2.2 kΩ
マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式、 供給電圧:3.3 V±0.5 V
ライン入力時/入力レベル : 約-10 dBV
注意
※ACアダプターは付属していません。
防犯用カメラ の新着商品
