デジタルディスクレコーダー
最大16台の監視カメラの映像をHDD2TBに記録することができるデジタルディスクレコーダー(WJ-HL216Bの場合)。
電源AC100V・50/60Hz
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲0~90%(結露しないこと)
高度(m)(動作時許容)2000以下
仕上(前面パネル)ソリッドメタリック塗装、(上カバー):ソリッドメタリック塗装、(後面パネル):亜鉛メッキ処理鋼板
タイプ3.5型SATAハードディスク
内容量1台
最大16台の監視カメラの映像をHDD2TBに記録することができるデジタルディスクレコーダー(WJ-HL216Bの場合)。