ネットワークディスクレコーダー WJ-NV300シリーズ
フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。
最大32台のカメラ映像を記録・再生可能。
使用温度範囲(℃)(本体)5~45、(付属マウス)5~40
電源AC100V・50/60Hz
チャンネル数(初期)9、(最大)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×300(ゴム足、突起部含まず)
仕上(前面パネル)ソリッドメタリック塗装、(上カバー):ソリッドメタリック塗装、(後面パネル):亜鉛メッキ処理鋼板
使用湿度範囲5~90(結露しないこと)
高度(m)(動作時許容)2000以下
内容量1台