監視カメラ WV-SPW311AL
HD(1280×720)/60fps、屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ。新コーデックエンジン、赤外線照明(IR LED)を搭載。
マイクロホン
Φ3.5mmステレオミニジャック入力インピーダンス:約2kΩ不平衡
マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式供給電圧:2.5V±0.5V、推奨マイク入力感度:-48dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
ライン入力時/入力レベル:約-10dBV
外部端子
マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式供給電圧:2.5V±0.5V、推奨マイク入力感度:-48dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
ライン入力時/入力レベル:約-10dBV
アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻補正 1 端子
アラーム入力2/アラーム出力 1端子
アラーム入力3/AUX出力 1端子
材質/仕上(本体)アルミダイカスト・樹脂/シルバーメタリック、(前面カバー透明部)ポリカーボネート樹脂/クリア
質量(kg)1.6
タイプ3.6倍バリフォーカルレンズ
電源DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠)
消費電力DC12V:770mA/約9.24W、PoEDC48V:200mA/約9.6W(クラス0機器)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×99×334.5
使用環境使用温度範囲:-40℃~+50℃(電源投入時:-20℃~+50℃)、使用湿度範囲:10%~90%(結露しないこと)
防塵防水性能JIS C 0920 保護等級 IP66( IEC60529)、Type 4X(UL50)、NEMA 4X準拠
モニター出力(画角調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号、 RCAジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存環境保存温度範囲:-30℃~+60℃/保存湿度範囲:10%~95%(結露しないこと)
オーディオ機能(出力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、出力レベル : -20 dBV
使用場所屋外対応
内容量1台
アラーム入力2/アラーム出力 1端子
アラーム入力3/AUX出力 1端子
注意
※レンズ別売。