300MHz帯PLLスピーチ用ワイヤレスマイクロホン
周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式。13波内蔵。
単3乾電池1本で約13時間使用可能。
アンテナ内蔵。軽量でスマートなデザイン。
仕様(トーン信号)14.80kHz、(空中線電力)1mW、(変調感度)±2.25 kHz FM(94 dB SPL 1 kHz)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品単3乾電池
寸法(mm)Φ54×230
質量(g)170(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性100Hz~7kHz(1kHz基準50μエンファシス)
音圧(最大入力)120 dB SPL以下
使用電池単3マンガン乾電池R6P(NB)1本1.5V
電池寿命約13時間(単3形マンガン乾電池R6P (NB) を常温25 ℃連続使用にて)[約26時間(単3形アルカリ乾電池LR6 (PG) を常温25 ℃連続使用にて)]
送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25 kHz 間隔13波中の1波)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
内容量1台
注意
※ワイヤレスマイクのマイクアダプターは、同梱のものをお使いください。