800MHz帯PLLペンシル型ワイヤレスマイクロホン
使いやすさを追求して、プレゼン、授業、会議などさまざまなシーンでの活用を実現。
ポケットに入れて、手持ちで、ストラップに下げて、専用スタンドで、と場面に応じて多様な使い方が可能。マイク部と本体からなるタイピン形と異なり、WX-4800はケーブルレスだからマイクの受渡しがスムーズ。
電源スイッチ兼用の、マイク感度切り換えスイッチ付きなので、手持ちの時も、ポケットやストラップ(別売)に付けた時も最適な音量で話せる。
単4アルカリ乾電池1本で約10時間連続使用可能。
ワイヤレス受信機WX-4020B、WX-4040Bと組み合わせて使用することにより、電池残量を3段階で表示可能。
仕様
(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5 kHz FM(92 dB SPL 1 kHzにて/ 小)/±5 kHz FM(82 dB SPL 1 kHzにて/ 大)
、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ/ 小)/41 dB SPL 以下(A カーブ/ 大)
付属品単4乾電池1本、風防
寸法(mm)Φ14.8×155
質量(g)45(乾電池LR03G含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上(本体)シルバー色アルマイト(マンセルN7近似色)、(クリップ部周辺)ダークブルー色(マンセル5PB2/2近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力)126 dB SPL(小)/116 dB SPL(大)
使用電池単4形アルカリ乾電池LR03G×1個1.5 V、単4形マンガン乾電池R03NB×1個1.5 V、単4形充電池HHR-4GPS、P-4NPS×1個1.2 V
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単4形アルカリ乾電池LR03G使用時)〔常温25 ℃連続使用にて〕約3時間(パナソニック製単4形マンガン乾電池R03NB、単4形ニカド電池P-4NPS使用時)約7時間(パナソニック製単4形ニッケル水素電池HHR-4GPS使用時)
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
内容量1台
、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ/ 小)/41 dB SPL 以下(A カーブ/ 大)