高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機
脱臭機能
高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機
|
プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。
高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。
風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。
細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。
低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。
汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。
適合床面積空気清浄/約24畳(約40m2)、高濃度プラズマクラスター/約15畳(約25m2)
質量(kg)約9.1
消費電力(W)(フルパワー)68、(強)21、(中)11、(静音)5.3
センサーニオイ/ホコリセンサー
電源コード(m)約2.5(キャブタイヤ電源コード)
フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)650×178×440
運転音(dB)(フルパワー)54、(強)42、(中)34、(静音)24
操作ワイヤレスリモコン
吹出方向3方向吹き出し/(吹出口 下)水平面に対し、約-20°~0°、垂直面に対し、約-45°~+45°、(吹出口 横)水平面に対し、約-45°~+45°、垂直面に対し、約-30°~+45°
電気代の目安年間/(フルパワー)約16080円、(強)約4970円、(中)約2600円、(静音)約1250円
運転モードフルパワー/強/中/静音
イオン濃度(ions/cm3)(フルパワー)-、(強)約25000、(中)-、(静音)約7000
PM2.5対応○
脱臭機能○
内容量1台