Erem
精密ピンセット アングルタイプ
用途
バイオロジー、医療、研究開発、マイクロエレクトロニクス
限られたアクセスに最適
材質
SA=EREMスペシャルステンレススチール
耐熱温度(℃)
300
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31485922
5ASA
115
12
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
31485956
51SA
115
12
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
31485983
65ASA
140
11
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください