鉄黒皮フライパン

鉄黒皮フライパン - アカオアルミ
(2件のレビュー)

特殊加工により底を厚くし、だんだんと薄くなっていて、縁はまた厚くなっているので軽くて扱いやすく、火の廻りが均一で調理しやすくなっています。
側面に大きな丸みのカーブをつけてあり、ヘラ等が使いやすく、オムレツを返す時の微妙な使いやすさがあります。
ハンドルは、持ちやすい角度で扱いやすい設計です。

内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313998651616
3,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
313998741818
3,440
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
313998832020
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
313998922222
4,050
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
313999082424
5,030
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
313999172626
5,520
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
313999262828
6,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
313999353030
7,850
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
313999443232
9,680
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
313999533434
11,640
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
313999623636
12,220
取扱い終了
313999784040
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31399917
2020-08-22
用途: 家庭用
半田モーターサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

女性には重いので振って使うのは厳しいと思います。商品としてはとても良いモノだと思います。

対象商品 : 31399892
2017-05-02
用途: 調理に
サービス業

プロも使うアカオアルミ、画像はHPで見ることが出来ました。力がないので22cmで一番軽そうなこの商品を選びました。商品説明にありませんが640gです。黒皮なので手入れも簡単で、使いやすい。大事に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする