過塩素酸(60%)
名称Perchloric acid 60%
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式HClO4
濃度(%)60.0-62.0
比重d≒1.54
化学組成HClO4
危険等級Ⅰ
危険物の類別第六類
危険物の品名過塩素酸
危険物の数量500g
特性火災又は爆発のおそれ:強酸化性物質、金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)
平均分子量100.46
CAS登録番号7601-90-3
内容量1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。