水素化ほう素ナトリウム

水素化ほう素ナトリウム 林純薬工業

名称Sodium tetrahydroborate 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式NaBH4 濃度(%)≧98.0 比重d≒1.074 化学組成NaBH4 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名金属の水素化物 特性水に触れると自然発火するおそれのある可燃性ガスを発生、飲み込むと有毒、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ 平均分子量37.82 PRTR法第1種 危険物の性状第2種 CAS登録番号16940-66-2 別称テトラヒドロホウ酸ナトリウム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31420122 19001732 1本(25g) 89-0066-49 25g
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
31420138 19001745 1本(500g) 89-0066-50 500g
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする