JD110V40WFG9P2

JD110V40WFG9P2 ELPA JD110V40WFG9P2 ELPA JD110V40WFG9P2 ELPA JD110V40WFG9P2 ELPA JD110V40WFG9P2 ELPA
(2件のレビュー)

ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。

口金G9 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 フロスト 全長(mm)43 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49067357 G-JD04H
オープン
816
898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49067357
2023-11-27
用途:
自宅の階段の照明
その他業種

自宅階段の照明がこの特殊な電球で、一般のホームセンターや電気店には今は置いておらず、簡単に購入出来ないのでネットで調べて購入しました。モノタロウは品揃えが豊富なので助かります。

対象商品:
49067357
2022-09-03
用途:
来客用・日常用
医療・福祉・介護関連業

特殊な形なのでなかなかストアでは見つからず、いつもモノタロウで買ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする