イマムラ イマムラの 科学研究・開発用品 イマムラの 研究関連用品・実験用必需品 イマムラの 実験用文具/備品 ディスポメディカルハサミ ディスポメディカルハサミ 注文コード 先端がぴったりと合い、腰が強いので充分に力を入れられます。 TGK品番047-55-48-14 長さ(mm)11.5 色ブルー 耐熱温度(℃)120 内容量1袋(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16104N-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31477863 16104N-01 ¥2,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) カプトン(R)粘着テープ ケニス 税込¥4,178~ ¥3,798~ 鉄製スタンド 12EN ヤガミ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ Vブロック B型 機械仕上 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ カラーラベル ケニス 税込¥2,418 ¥2,198 耐熱耐候マーカー(細タイプ) ケニス 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ PTFE プラグ付スキーブ型分液ロート アズワン 税込¥9,539~ ¥8,672~ 染色角バット(壺) 松浪硝子工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ テレポガイド サンプラテック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ テレポテープ 幅13mm×15m サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ピラニ真空計センサ 岡野製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ピペットトレー 宮原計量器 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 税込¥12,078~ ¥10,980~ 肉厚石英管A アズワン 税込¥3,958~ ¥3,598~ ネオジム磁石 強力マグネット 超強力磁石 直方体 6個セット AFF WARE 税込¥1,309 ¥1,190 バスケットへ オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ シールテープ ケニス 税込¥36,278~ ¥32,980~ 超低温用耐水チューブシール ケニス 税込¥7,918~ ¥7,198~ PETキャップシール マルエム(理化学・容器) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品実験用文具/備品ディスポハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります ダイヤペン/ガラス管切り器 ディスポハサミ 実験研究用ラベル・ラベルプリンター ラボ用テープ/粘着シート シェアする マイページ 最近見た商品