ディアドラ レイル

ディアドラ レイル ドンケル
(7件のレビュー)

球形のヒールにより着地点が近く、安定した自然な着地が生まれます。
また、運転時のアクセルワークをアシストします。
確かな安定性は、踏まず部のステイブルアーチがポイントです。
そしてフォアフィット(足の前部)への移動がスムーズです。

形状ローカット 種類セーフティーシューズ 製法セメント式 材質(甲被)撥水性人工皮革 靴底EVA+耐油ラバー 材質(先芯)ハイテク樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31479315 RA-11 ホワイト 23
8,500
 
 
取扱い終了
31479324 RA-11 ホワイト 23.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479333 RA-11 ホワイト 24
8,500
 
 
取扱い終了
31479342 RA-11 ホワイト 24.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479358 RA-11 ホワイト 25
8,500
 
 
取扱い終了
31479367 RA-11 ホワイト 25.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479376 RA-11 ホワイト 26
8,500
 
 
取扱い終了
31479385 RA-11 ホワイト 26.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479394 RA-11 ホワイト 27
8,500
 
 
取扱い終了
31479403 RA-11 ホワイト 27.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479412 RA-11 ホワイト 28
8,500
 
 
取扱い終了
31479428 RA-11 ホワイト 29
8,500
 
 
取扱い終了
31479437 RA-22 ブラック 23
8,500
 
 
取扱い終了
31479446 RA-22 ブラック 23.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479455 RA-22 ブラック 24
8,500
 
 
取扱い終了
31479464 RA-22 ブラック 24.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479473 RA-22 ブラック 25
8,500
 
 
取扱い終了
31479482 RA-22 ブラック 25.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479498 RA-22 ブラック 26
8,500
 
 
取扱い終了
31479507 RA-22 ブラック 26.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479516 RA-22 ブラック 27
8,500
 
 
取扱い終了
31479525 RA-22 ブラック 27.5
8,500
 
 
取扱い終了
31479534 RA-22 ブラック 28
8,500
 
 
取扱い終了
31479543 RA-22 ブラック 29
8,500
 
 
取扱い終了
66063698 RA-33 レッド 23
8,500
 
 
取扱い終了
66063707 RA-33 レッド 23.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063716 RA-33 レッド 24
8,500
 
 
取扱い終了
66063725 RA-33 レッド 24.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063734 RA-33 レッド 25
8,500
 
 
取扱い終了
66063743 RA-33 レッド 25.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063752 RA-33 レッド 26
8,500
 
 
取扱い終了
66063768 RA-33 レッド 26.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063777 RA-33 レッド 27
8,500
 
 
取扱い終了
66063786 RA-33 レッド 27.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063795 RA-33 レッド 28
8,500
 
 
取扱い終了
66063804 RA-33 レッド 29
8,500
 
 
取扱い終了
66063813 RA-44 ブルー 23
8,500
 
 
取扱い終了
66063822 RA-44 ブルー 23.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063838 RA-44 ブルー 24
8,500
 
 
取扱い終了
66063847 RA-44 ブルー 24.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063856 RA-44 ブルー 25
8,500
 
 
取扱い終了
66063865 RA-44 ブルー 25.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063874 RA-44 ブルー 26
8,500
 
 
取扱い終了
66063883 RA-44 ブルー 26.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063892 RA-44 ブルー 27
8,500
 
 
取扱い終了
66063908 RA-44 ブルー 27.5
8,500
 
 
取扱い終了
66063917 RA-44 ブルー 28
8,500
 
 
取扱い終了
66063926 RA-44 ブルー 29
8,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-05-02
用途:
工事
建設業・工事業

地元の作業着店の店頭にはあまり置いてなく助かります。

対象商品:
31479403
2020-10-28
用途:
建設業
建設業・工事業

他のディアドラ製より、滑りにくいです。
長時間使用してもつま先が痛くならないです。

対象商品:
66063743
2020-02-08
用途:
工事現場、メンテナンスでの軽作業
ビルセーバー 様 (建設業・工事業)

軽量、デザイン、履き心地も満足です。夏場の蒸れが無いのか気になります。

対象商品:
66063768
2018-02-23
用途:
現場作業
建設業・工事業

土踏まずにくらべかかと部分のソールが薄く、つま先上がりになるのが残念。
作りが非常に良いし格好良い。
あと少し安ければいいのに。

対象商品:
31479367
2017-07-09
用途:
現場での上履き専用作業靴として
プランニングオフィスイイジマ 様 (建設業・工事業)

ディアドラブランドをいつも履いております。やはり高価ですが持ちが違うので、安価な物を2足3足買うと考えれば、全然安いし履き心地が良く脚が疲れにくいです。PSモノタロウさんのディアドラ中敷きは高価です。他のネットなら2000台です。今後検討してください。

1人が参考にしています
対象商品:
31479482
2017-05-29
用途:
変電設備の保守点検で使用しています。

脱ぎ履きの時、少し脱ぎにくいが、履き心地は良い。車の運転も、ペダル操作し易くとても良いです。

対象商品:
31479385
2017-01-21
用途:
トラックの通常作業
OT商会 様

見た目もかなりカッコ良いのと履き心地も抜群です。ディアドラの安全靴を履くと他の安物の安全靴は履けません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする