曜日別特売

取替レバーハンドル錠

取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック取替レバーハンドル錠 - ハイロジック
(11件のレビュー)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)

材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31569055NP-221-O-Uアンバー
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
※セット内容31569073NP-221-O-Wホワイト
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31569098NP-221-O-BLブラック
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31569055
2022-08-11
用途: 町営住宅の脱衣洗濯室扉に使用
有限会社ヤママル

ベニヤ板の木の下地の昔の作りのを扉についていたもののノブが取れてしまい修理のための交換です、鍵をドア横手から入れるのに、狭くてはいらないので、少し削りました、レバーハンドルの内側が盛り上げっているので、そこも少し削りました。住まわれている方が嬉しそうに話しかけてきました。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 31569098
2022-07-26
用途: 交換
建設業・工事業

円筒錠との取替で使用 円筒錠で心配しましが がたつきなく施工出来ました
もう一つ購入します

対象商品 : 31569098
2021-04-10
用途: 和室リフォームで利用
その他業種

築20年超の和室出入口扉がノブ内部の経年劣化によるバネ折れで交換しました。ホームセンターより¥1000円程度安くドア本体の小加工で取り付け出来ました。ありがとうモノタロウ(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 31569055
2020-04-03
用途: 古くなったレバーの取り替え
農・林・水産業

2対のドアの表裏の板がちがうので2色買って互いに交換しました。値段も手頃で、取説も丁寧、簡単に取り替える事ができました。遊びもちょうどよかったです。

対象商品 : 31569055
2019-05-01
用途: ドアノブの取替工事
教育・研究機関

付属ねじで説明書通りに作業しようとしたが、うまくいかず、違うねじで代替し作業を行い不具合なく完成しました。説明書がもう少しわかりやすければいいと思いますので星を減らしました。さらに、ドア内部の円筒プラも取り付けやすいように工夫があればいいと思います。

対象商品 : 31569055
2019-03-11
用途: 従来取り付けていた丸ノブをレバーハンドル仕様に交換
サービス業

ドア厚み、バックセットなどの表記もあり、安心して交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 31569098
2018-04-26
用途: 古代レバー錠より交換
サービス業

金属でなく樹脂レバーだとは思わなかった。質感は高くない。
センター出しがシビアと言うか、丸座が貧弱なのか留め付けるとレバーが重くなる。
この手はあらゆる製品を取り替えてきたがこのレバー錠は適正な位置出しが難しい。
ラッチはレバー操作の上下どちらにも稼働するので、ネジ締め方に注意しながら上下どちらにも重さや引きつれが無いかをチェックしましょう。
あまり長持ちしなさそうな印象です。
良いのは低価格な事と円筒錠にも利用できる点くらいです。

3が参考にしています
対象商品 : 31569055
2018-01-29
用途: 室内ドアノブの交換
その他業種

室内ドアノブが引っ込んだまま、戻らなくなったため、交換しました。
若干ドアの穴を削る必要がありましたが、問題なく交換できました。
作動良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする